PERFORMANCE IN LIGHT - PRI04000994 SKYS/M 2X402-94 250/400W NAV-T/HQI-T E40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2
Fassung - E40
Packung
1 ST
EAN
8021944011596
Artikelnummer
PRI04000994
Herstellernummer
04000994
Hersteller
PRI
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
E40
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
400...400 W
Breite:
420 mm
Höhe/Tiefe:
835 mm
Länge:
750 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein