pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI04000994 SKYS/M 2X402-94 250/400W NAV-T/HQI-T E40

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Lampada ad alogenuri metallici

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 2

  • Portalampada - E40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944011596

Codice prodotto

PRI04000994

Cod. produttore

04000994

Produttore

PRI

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Portalampada:

E40

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

no

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

400...400 W

Larghezza:

420 mm

Altezza / Profondità:

835 mm

Lunghezza:

750 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello SKYS M 2X402-94 250 400W NAV-T HQI-T E40