Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI03005681 JAY KIT FLUO-81-L 11W E27 DULUX STAR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944038951

Artikelnummer

PRI03005681

Herstellernummer

03005681

Hersteller

PRI

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Außendurchmesser:

97 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello JAY KIT FLUO-81-L 11W E27 DULUX STAR