PERFORMANCE IN LIGHT - PRI03005681 JAY KIT FLUO-81-L 11W E27 DULUX STAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8021944038951
Codice prodotto
PRI03005681
Cod. produttore
03005681
Produttore
PRI
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
11...11 W
Diametro esterno:
97 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no