Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI01043381 JAY 52/230-81 50W MAX 250V GZ10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944036919

Artikelnummer

PRI01043381

Herstellernummer

01043381

Hersteller

PRI

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

GZ10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Höhe/Tiefe:

146 mm

Außendurchmesser:

97 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello JAY 52 230-81 50W MAX 250V GZ10