pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI01043381 JAY 52/230-81 50W MAX 250V GZ10

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944036919

Codice prodotto

PRI01043381

Cod. produttore

01043381

Produttore

PRI

Adatto per montaggio incassato:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

GZ10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Altezza / Profondità:

146 mm

Diametro esterno:

97 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello JAY 52 230-81 50W MAX 250V GZ10