PERFORMANCE IN LIGHT - PRI01028681 TYCO 10/50/12-81 50W 12V GU5,3 - 01028681
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - GU5,3
Packung
1 ST
EAN
8021944022783
Artikelnummer
PRI01028681
Herstellernummer
01028681
Hersteller
PRI
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU5,3
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
12...12 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Höhe/Tiefe:
194 mm
Außendurchmesser:
87 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein


