Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000814 MENS CHIP PALO 60 VER/40° NR - 000814

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000814 MENS CHIP PALO 60 VER/40° NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 42 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367008142

Artikelnummer

PRI000814

Herstellernummer

000814

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Zopfdurchmesser mastseitig:

42 mm

Mensole per palo ø 60. Serie di accessori in tecnopolimero che permette di installare il Chip Ovale 25 sia su palo sia a muro. A seconda della configurazione a palo si possono installare due apparecchi in posizione verticale e inclinata a 40°. In questo caso occorre praticare un foro ø 6 mm nella parte più bassa dell’anello per favorire il deflusso dell’acqua (vedi istruzioni di montaggio e manutenzione). Colore Nero

PERFORMANCE IN LIGHT

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie