Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000796 MENS CHIP PALO 42 VER NERO - 000796

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000796 MENS CHIP PALO 42 VER NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - sonstige

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 42 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367007961

Artikelnummer

PRI000796

Herstellernummer

000796

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

sonstige

Zopfdurchmesser mastseitig:

42 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Mensole per palo ø 42. Serie di accessori in tecnopolimero che permette di installare il Chip Ovale 25 sia su palo sia a muro. A seconda della configurazione a palo si possono installare due apparecchi in posizione verticale. In questo caso occorre praticare un foro ø 6 mm nella parte più bassa dell’anello per favorire il deflusso dell’acqua (vedi istruzioni di montaggio e manutenzione). Colore Nero

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie