PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000446 Palo 45 H410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Gesamtlänge - 0.444 m
Oberflächenschutz - lackiert
Lichtpunkthöhe - 0.833 m
Packung
1 ST
EAN
8018367004465
Artikelnummer
PRI000446
Herstellernummer
000446
Hersteller
PRI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gesamtlänge:
0.444 m
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
0.833 m
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Palo 45 H410 costituito da: Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi. Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato. Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm2 predisposta per collegamento in cascata. Colore: Grigio.



