pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000446 Palo 45 H410

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza complessiva - 0.444 m

  • Superficie - Verniciato

  • Altezza del punto luminoso - 0.833 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367004465

Codice prodotto

PRI000446

Cod. produttore

000446

Produttore

PRI

Modello:

Altri

Materiale:

Alluminio

Lunghezza complessiva:

0.444 m

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

0.833 m

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

no

Con piastra di base:

Palo 45 H410 costituito da: Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi. Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato. Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm2 predisposta per collegamento in cascata. Colore: Grigio.