PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000444 Palo 45 H410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - sonstige 
- Werkstoff - Aluminium 
- Gesamtlänge - 0.444 m 
- Farbe - weiß 
- Oberflächenschutz - lackiert 
Packung
- 1 ST 
EAN
8018367004441
Artikelnummer
PRI000444
Herstellernummer
000444
Hersteller
PRI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gesamtlänge:
0.444 m
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
0.444 m
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Palo 45 H410 costituito da: Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi. Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato. Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm2 predisposta per collegamento in cascata. Colore: Bianco.





