PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000440 MENSOLA NIKKO+ 45 BIANCA - 000440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 424 mm
Breite - 209 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367004403
Artikelnummer
PRI000440
Herstellernummer
000440
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
424 mm
Breite:
209 mm
Höhe:
70 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello MENSOLA NIKKO 45 BIANCA


