PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP302418 RLG28-55-7462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 88 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 4 m
Packung
1 ST
EAN
7449075714444
Artikelnummer
PEP302418
Herstellernummer
302418
Hersteller
PEP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
88 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
4 m
Breite des Sensors:
25.8 mm
Wellenlänge des Sensors:
625 nm


