Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP287036 UMC3000-30H-I-5M-3G-3D

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP287036 UMC3000-30H-I-5M-3G-3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Messbereich Länge - 200...3000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077495150

Artikelnummer

PEP287036

Herstellernummer

287036

Hersteller

PEP

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

200...3000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

100 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Leerlaufstrom:

50 mA

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Single head system, ATEX-approval for zone 2 and zone 22, Front of transducer and housing manufactured entirely from stainless steel, Degree of protection IP68 / IP69K, Series: -30H, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Output type: 1 analog output 4 ... 20 mA, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: cable PUR , 5 m , Housing: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L
LED window: VMQ Elastosil LR 3003/Shore 50 A