PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP287036 UMC3000-30H-I-5M-3G-3D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 200...3000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449077495150
Codice prodotto
PEP287036
Cod. produttore
287036
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
200...3000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Diametro del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
100 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Corrente a vuoto:
50 mA
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
LED window: VMQ Elastosil LR 3003/Shore 50 A