PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP218382 MB60-12GM50-E2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig 
- Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde 
- Schaltabstand - 60 mm 
- Ausführung des Schaltausgangs - PNP 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel 
Packung
- 1 ST 
EAN
2000002895190
Artikelnummer
PEP218382
Herstellernummer
218382
Hersteller
PEP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltabstand:
60 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Länge des Sensors:
50 mm
Schutzart (IP):
IP67
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC


