PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP218382 MB60-12GM50-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Distanza di commutazione - 60 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
2000002895190
Codice prodotto
PEP218382
Cod. produttore
218382
Produttore
PEP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Distanza di commutazione:
60 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Lunghezza del sensore:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di tensione:
DC