Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP218379 MB60-8GM50-E2-V3

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP218379 MB60-8GM50-E2-V3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Schaltabstand - 60 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075707149

Artikelnummer

PEP218379

Herstellernummer

218379

Hersteller

PEP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltabstand:

60 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Länge des Sensors:

60 mm

Schutzart (IP):

IP67

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Spannungsart:

DC

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush in non-magnetic metal, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Threading: with, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L, Degree of protection: IP67