pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP218379 MB60-8GM50-E2-V3

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP218379 MB60-8GM50-E2-V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Distanza di commutazione - 60 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075707149

Codice prodotto

PEP218379

Cod. produttore

218379

Produttore

PEP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Distanza di commutazione:

60 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Lunghezza del sensore:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro del sensore:

8 mm

Tipo di tensione:

DC

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush in non-magnetic metal, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Threading: with, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L, Degree of protection: IP67