Startseite
Nicht mehr in Produktion

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP212930 GLV18-8-H-120/73/120 - 212930

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP212930 GLV18-8-H-120/73/120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Mit Reflektor - nein

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074628988

Artikelnummer

PEP212930

Herstellernummer

212930

Hersteller

PEP

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Durchmesser Sensor:

18 mm

Länge des Sensors:

43.9 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Triangulation sensor with background suppression, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 120 mm detection range, red light, light/dark on, DC version, 2 PNP outputs, M12 plug, Efficient Line in a short M18 plastic housing for standard applications, Best background suppressor in its class, Minimal black-white difference, 4 LEDs indicator for 360° visibility, Optimized potentiometer design for a clear control button layout in the application