PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210597 RLG28-55/40A/73C/136 - 210597

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 88 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 4 m
Wellenlänge des Sensors - 625 nm
Packung
1 ST
EAN
8001021633675
Artikelnummer
PEP210597
Herstellernummer
210597
Hersteller
PEP
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
88 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
4 m
Wellenlänge des Sensors:
625 nm
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
25.8 mm


