Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187479 NCN25-F35-A2-250-V1

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187479 NCN25-F35-A2-250-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 25 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076526329

Artikelnummer

PEP187479

Herstellernummer

187479

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

25 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

56 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

44 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush mountable, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PTFE / Al / 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: amplifier IP67
sensor IP40