pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187479 NCN25-F35-A2-250-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187479 NCN25-F35-A2-250-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 25 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076526329

Codice prodotto

PEP187479

Cod. produttore

187479

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

25 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Altri

Lunghezza del sensore:

56 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

44 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla compressione:

no

Sensore di prossimità induttivo modello Pepper+Fuchs NCN25-F35-A2-250-V1