Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP184861 AL2109-P-1820/40B/49/143

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP184861 AL2109-P-1820/40B/49/143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 2000 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Schutzfeldhöhe - 1800 mm

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078725737

Artikelnummer

PEP184861

Herstellernummer

184861

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

2000 mm

Schutzart (IP):

IP54

Schutzfeldhöhe:

1800 mm

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Höhe des Sensors:

34 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

3.5 m

Breite des Sensors:

9 mm

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Barriera fotoelettrica di sicurezza modello AL2109-P-1820 40B 49 143