PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP184861 AL2109-P-1820/40B/49/143


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 2000 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Altezza del campo protetto - 1800 mm
Tipo di tensione - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Confezione
1 PZ
EAN
7449078725737
Codice prodotto
PEP184861
Cod. produttore
184861
Produttore
PEP
Lunghezza del sensore:
2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Altezza del campo protetto:
1800 mm
Tipo di tensione:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Altezza del sensore:
34 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
3.5 m
Larghezza del sensore:
9 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm