PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182509 KFA6-SR-2.3L.FA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Anzahl der Kanäle - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 20 mm
Höhe - 118 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078002418
Artikelnummer
PEP182509
Herstellernummer
182509
Hersteller
PEP
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
20 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige


