PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182509 KFA6-SR-2.3L.FA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Attivo
Numero di canali - 2
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Larghezza - 20 mm
Altezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078002418
Codice prodotto
PEP182509
Cod. produttore
182509
Produttore
PEP
Tipo di alimentazione:
Attivo
Numero di canali:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza:
20 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
115 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
2-channel, 115/230 V AC supply, 3-wire PNP/NPN sensor or push-pull input, Relay contact output, DIP switch selectable functions, Minimum/maximum control, Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Housing width: 20 mm, Number of channels: 2-channel, Interval relay, Min./max. control, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Rated voltage: 90 ... 253 V AC , 45 ... 65 Hz, Field device: 3-wire sensor, Field device [2]: Push-pull (4 in 1) output, Type: 2 x relay (change-over contact)