PATLITE EUROPE GMBH - PMHWIO-B1R RICEVITORE WIRELESS - WIO-B1R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für NOT-AUS - nein
Reichweite - 100 m
Funkfrequenz - 2400 MHz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005674891
Artikelnummer
PMHWIO-B1R
Herstellernummer
WIO-B1R
Hersteller
PMH
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Reichweite:
100 m
Funkfrequenz:
2400 MHz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
60 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
60 mm
Wireless Receiver, 24V DC, Bluetooth 5.0


