Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHWEP-402FB-RYGB COLONNA LUMINOSA DA PARETE BIANCA BUZZER - WEP-402FB-RYGB

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHWEP-402FB-RYGB COLONNA LUMINOSA DA PARETE BIANCA BUZZER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 4

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Farbe Licht 1 - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005479175

Artikelnummer

PMHWEP-402FB-RYGB

Herstellernummer

WEP-402FB-RYGB

Hersteller

PMH

Anzahl der Signalsäulenelemente:

4

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Farbe Licht 1:

rot

Farbe Licht 2:

orange

Farbe Licht 3:

grün

Farbe Licht 4:

blau

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Funktion Akustisch:

ja

Lautstärke:

90 dB

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

206 mm

Breite:

74 mm

Tiefe:

37.5 mm

The WE series signal towers have been designed in half-moon shaped enclosure. This allows for the body to be mounted directly to the wall/equipment without the need for a mounting bracket and extension pole.Features and Conformity Standards, W: 90mm/D: 37.5mm/H: 206mm, Clear lens, 24VDC/24VAC, red/amber/green/blue, continuous/flashing/buzzer, Maximum 90dB, Light gray, Direct mount, Cable, IP54, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL Recognized Components (File No. E215660), UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC 63000)