Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHSZ-310AR STAFFE DI MONT POSTERIORI CLA (STANDARD)

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHSZ-310AR STAFFE DI MONT POSTERIORI CLA (STANDARD)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 28 mm

  • Breite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004513269

Artikelnummer

PMHSZ-310AR

Herstellernummer

SZ-310AR

Hersteller

PMH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

28 mm

Breite:

10 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

15 mm

Transparent:

nein

Mountable bracket for the CLA, Features and Conformity Standards, Polycarbonate,