Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHMP-B BUZZER XMP / MPS ATTIVABILE FILO ROSSO - MP-B

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHMP-B BUZZER XMP / MPS ATTIVABILE FILO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002417446

Artikelnummer

PMHMP-B

Herstellernummer

MP-B

Hersteller

PMH

Funktion:

Dauerton

Außendurchmesser:

30 mm

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Ton einstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Lautstärke:

80 dB

MP signal towers provide illuminated and optional audible status indication for machines and systems. Features a slim-profile design with a 30mm diameter and a 220mm body length for easy installation in tight spaces.Features and Conformity, Buzzer module, 80dB, control with red wire (If the signal tower has a red LED module installed, the red LED module and buzzer module will be activated at the same time), 30mm diameter, Silver. For use with MP signal towers. RoHS Directive (EN IEC 63000)