Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHLPT-1M1-R Luce di segnalazione, LED rosso, 12-24VDC, 86mm, IP68, per esterni - LPT-1M1-R

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHLPT-1M1-R Luce di segnalazione, LED rosso, 12-24VDC, 86mm, IP68, per esterni

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002102434

Artikelnummer

PMHLPT-1M1-R

Herstellernummer

LPT-1M1-R

Hersteller

PMH

La serie LPT e una luce di avvertimento a LED dal design ultrasottile (13,5 mm di profondita) con LED a lunga durata da 100.000 ore per un funzionamento praticamente esente da manutenzione. Garantisce una visibilita superiore fino a 300 metri ed e possibile collegare fino a 20 unita in simultanea o in modalita alternata, rendendola ideale per segnalazioni coordinate su aree estese. Grazie al grado di protezione IP68 e alla resistenza alle vibrazioni di 90 m/s?, e adatta agli ambienti industriali piu gravosi. Dispone di 4 modalita di lampeggio selezionabili: triplo lampeggio, lampeggio ad alta intensita, luce fissa e lampeggio standard. Caratteristiche tecniche e certificazioni Dimensioni (LPT-1M1): L 86,0 mm ? A 28,0 mm ? P 13,5 mm Alimentazione:12-24V DC Colore: Rosso Luminosita: 500 cd Modalita di lampeggio: 4 (triplo lampeggio / lampeggio ad alta intensita / luce fissa / lampeggio) Collegamento multiplo: Fino a 20 unita in simultanea o alternata Grado di protezione: IP68 (IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 Certificazioni: Direttiva EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2), FCC Part 15 Subpart B Class A, Direttiva RoHS (EN IEC 63000)