PANDUIT - PANTV105-.38D20Y GUAINA NON RESTRINGENTE IN PVC, ADATTA F - TV105-.38D20Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10.1 mm
Biegeradius, statisch - 0 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP) - sonstige
Druckfestigkeit - 0 N
Packung
1 ST
EAN
0074983452835
Artikelnummer
PANTV105-.38D20Y
Herstellernummer
TV105-.38D20Y
Hersteller
PAN
Nenndurchmesser:
10.1 mm
Biegeradius, statisch:
0 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
sonstige
Druckfestigkeit:
0 N
Außendurchmesser:
11.3 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
-20...105 °C
Flexibilität:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zugfestigkeit:
0 N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein


