PANDUIT - PANTM3S8-C86 PANDUIT TM3S8-C86 CABLE TIE MOUNTS ARE D - TM3S8-C86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22 mm
Breite - 15.6 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Farbe - blau
Packung
100 ST
EAN
0074983115136
Artikelnummer
PANTM3S8-C86
Herstellernummer
TM3S8-C86
Hersteller
PAN
Länge:
22 mm
Breite:
15.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Farbe:
blau
Höhe:
9.5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Einsatztemperatur:
-40...85 °C