Startseite

PANDUIT - PANTM3S10-C86 PANDUIT TM3S10-C86 CABLE TIE MOUNTS ARE - TM3S10-C86

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTM3S10-C86 PANDUIT TM3S10-C86 CABLE TIE MOUNTS ARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 22 mm

  • Breite - 15.6 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983115143

Artikelnummer

PANTM3S10-C86

Herstellernummer

TM3S10-C86

Hersteller

PAN

Länge:

22 mm

Breite:

15.6 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Farbe:

blau

Höhe:

9.5 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

102 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Cable Tie Mount, Metal Detectable Nylon, Light Blue