PANDUIT - PANTM2S8-C86 PANDUIT TM2S8-C86 CABLE TIE MOUNTS ARE D - TM2S8-C86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10.7 mm
Breite - 16 mm
Höhe - 7 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch - 4.2 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983115129
Artikelnummer
PANTM2S8-C86
Herstellernummer
TM2S8-C86
Hersteller
PAN
Länge:
10.7 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
blau


