Startseite

PANDUIT - PANSSC2S-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO, STACCABILE, 187 M - SSC2S-S10-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSSC2S-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO, STACCABILE, 187 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 187 mm

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Min. Haltekraft - 222 N

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983520091

Artikelnummer

PANSSC2S-S10-C

Herstellernummer

SSC2S-S10-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

187 mm

Banddicke:

1.1 mm

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Clamp Tie, 2-Piece, 7.4L (187mm), #10 (M5) Screw, Standard, Nylon, Natural