Startseite

PANDUIT - PANSG150I-M0 FASCETTA, 157 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - SG150I-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSG150I-M0 FASCETTA, 157 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.3 mm

  • Bandlänge - 157 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983784127

Artikelnummer

PANSG150I-M0

Herstellernummer

SG150I-M0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.3 mm

Bandlänge:

157 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, SG Series, 6.2L (157mm), Intermediate, Weather Resistant, Black