PANDUIT - PANS200X225YAJ ETICHETTA IN POLIESTERE, SPAZIO BIANCO S - S200X225YAJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983505944
Artikelnummer
PANS200X225YAJ
Herstellernummer
S200X225YAJ
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Länge:
57.2 mm
Breite:
50.8 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Laser, Self-Lam Label, Polyester, 2.00" W x 2.25" L, .75" POA, Clear/White


