Startseite

PANDUIT - PANS100X225YIJ ETICHETTA IN POLIESTERE, SPAZIO GIALLO S - S100X225YIJ

KopierenKopieren
PANDUIT - PANS100X225YIJ ETICHETTA IN POLIESTERE, SPAZIO GIALLO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 0...12.1 mm

  • Länge - 57.2 mm

  • Breite - 25.4 mm

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983503803

Artikelnummer

PANS100X225YIJ

Herstellernummer

S100X225YIJ

Hersteller

PAN

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

0...12.1 mm

Länge:

57.2 mm

Breite:

25.4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Laser, Self-Lam Label, Polyester, 1.00"W x 2.25"H, .75"POA, Clear/Yellow