PANDUIT - PANS100X220YAJ ETICHETTA IN POLIESTERE, SPAZIO BIANCO S - S100X220YAJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Länge - 55.9 mm
Breite - 25.4 mm
Typ - dünnwandig
Packung
1000 ST
EAN
0074983574261
Artikelnummer
PANS100X220YAJ
Herstellernummer
S100X220YAJ
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Länge:
55.9 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Laser, Self-Lam Label, Polyester, 1.00"W x 2.20"H, 1.10"POA, Clear/White


