PANDUIT - PANS100X150YHJ ETICHETTA IN POLIESTERE, SPAZIO ROSSO ST - S100X150YHJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Packung
2500 ST
EAN
0074983496020
Artikelnummer
PANS100X150YHJ
Herstellernummer
S100X150YHJ
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Länge:
38.1 mm
Breite:
25.4 mm
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Laser, Self-Lam Label, Polyester, 1.00" W x 1.50" H, .50" POA, Clear/Red


