Startseite

PANDUIT - PANS050X150VAM THE S050X150VAM DIE-CUT SELF-LAMINATING - S050X150VAM

KopierenKopieren
PANDUIT - PANS050X150VAM THE S050X150VAM DIE-CUT SELF-LAMINATING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Kabeldurchmesser - 4...8.1 mm

  • Länge - 38.1 mm

  • Breite - 12.7 mm

  • Typ - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0613056760110

Artikelnummer

PANS050X150VAM

Herstellernummer

S050X150VAM

Hersteller

PAN

Ausführung:

Etikett

Kabeldurchmesser:

4...8.1 mm

Länge:

38.1 mm

Breite:

12.7 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

MP Cassette, Self-Laminating Label, Vinyl, .50"W x 1.50"H, .50"Print On Area, Clear/ White