PANDUIT - PANS050X150VADY ETICHETTA IN VINILE, SPAZIO BIANCO STAMP - S050X150VADY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 38.1 mm
Breite - 12.7 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983439263
Artikelnummer
PANS050X150VADY
Herstellernummer
S050X150VADY
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Länge:
38.1 mm
Breite:
12.7 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl, .50"W x 1.50"H, .50"POA, Clear/White


