Startseite

PANDUIT - PANS050X125VAC ETICHETTA IN VINILE, SPAZIO BIANCO STAMP - S050X125VAC

KopierenKopieren
PANDUIT - PANS050X125VAC ETICHETTA IN VINILE, SPAZIO BIANCO STAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 7...3 mm

  • Länge - 31.75 mm

  • Breite - 12.7 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983352999

Artikelnummer

PANS050X125VAC

Herstellernummer

S050X125VAC

Hersteller

PAN

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

7...3 mm

Länge:

31.75 mm

Breite:

12.7 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, .50"W x 1.25"H, .38"POA, Clear/White