PANDUIT - PANS050X075VAC ETICHETTA IN VINILE, SPAZIO BIANCO STAMP - S050X075VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 4...2 mm
Länge - 19.05 mm
Breite - 12.7 mm
Typ - dünnwandig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983352968
Artikelnummer
PANS050X075VAC
Herstellernummer
S050X075VAC
Hersteller
PAN
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
4...2 mm
Länge:
19.05 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben


