PANDUIT - PANR100X150X1J THE LASER/INK JET, SELF-LAMINATING TURN- - R100X150X1J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 5.6...7.1 mm
Kabeldurchmesser - 5.6...7.1 mm
Länge - 38.1 mm
Breite - 25.4 mm
Packung
1000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983799817
Artikelnummer
PANR100X150X1J
Herstellernummer
R100X150X1J
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
5.6...7.1 mm
Kabeldurchmesser:
5.6...7.1 mm
Länge:
38.1 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja


