PANDUIT - PANR100X150V1C THE R100X150V1C TURN-TELL LABEL CASSETTE - R100X150V1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 38.1 m
Breite des Bandes - 25.4 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983219445
Artikelnummer
PANR100X150V1C
Herstellernummer
R100X150V1C
Hersteller
PAN
Bandlänge:
38.1 m
Breite des Bandes:
25.4 mm
P1 Cassette, Turn-Tell Self-Laminating Label, Vinyl, 1.00" W x 1.50" H, 0.50" POA, Clear/White


