PANDUIT - PANPRT5EH-Q0 FASCETTA, RIAPRIBILE, 511 MM, SEZIONE TR - PRT5EH-Q0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 511 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,09 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983542048
Artikelnummer
PANPRT5EH-Q0
Herstellernummer
PRT5EH-Q0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
511 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein